- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- cr2354 コイン電池のおすすめ人気ランキング
cr2354 コイン電池のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新79件の「cr2354 コイン電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック コイン電池 cr2354」、「リチウム電池 cr2450」、「CR2354」などの商品も取り扱っております。
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
2.9
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
タイプ
CR2032
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
5
質量(g)
6.2
電圧(V)
3
外径(Φmm)
24.5
タイプ
CR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
公称電圧(V)
3
二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
2.4
タイプ
CR2025
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。
小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。
電圧(V)
3
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格
LR44
電圧(V)
1.5
アズワン品番
64-8907-64
入数(本)
2
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに
厚さ(mm)
3
質量(g)
4
タイプ
CR2430
電圧(V)
3
外径(Φmm)
24.5
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
1.75
タイプ
CR1632
電圧(V)
3
外径(Φmm)
16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
2
質量(g)
0.75
タイプ
CR1220
電圧(V)
3
外径(Φmm)
12.5
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプ
SR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11.5×5.4
公称電圧(V)
1.55
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
1.6
タイプ
CR2016
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用
質量(g)
5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~85